Baustelle

Baubedarf von Mastertec

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Baubedarf von Mastertec
Hersteller: Mastertec Alle zurücksetzen
1-20 von 20 Produkten
in Baubedarf von Mastertec
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verschlussstopfen STOPPER | Rohrspreizen
angesehen
Verschlussstopfen STOPPER

Mastertec | Rohrspreizen

Druckdichte Abdichtung aller Kunststoff- und Faserzement-Abstandsrohren mit einem Innen-Ø von 22 mm. Das aufwendige Einkleben von Faserzementstopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich.

Verschlussstopfen STOPPER SCREW in | Rohrspreizen
angesehen
Verschlussstopfen STOPPER SCREW in

Mastertec | Rohrspreizen

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die Version kann komplett in der Mauerstärke versenkt und wenn gewünscht noch

Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered | Rohrspreizen
angesehen
Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered

Mastertec | Rohrspreizen

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die STOPPER SCREW covered Version hat eine größere Druckplatte und schließt da...

Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi | Rohrspreizen
angesehen
Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi

Mastertec | Rohrspreizen

Quellende Hochdruckaußenabdichtungen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Kunststoff- und Faserzementmauerstärken.

Quellfugenband Masterstop SK | Fugenbänder
angesehen
Quellfugenband Masterstop SK

Mastertec | Fugenbänder

Selbstklebendes Bentonitquellband, das durch Aufquellen und den beim Quellenvorgang entstehenden Druck sicher Arbeitsfugen abdichtet. Das Eindringen von Wasser wird verhindert.

Dichtblech MB Overlap | Fugenbänder
angesehen
Dichtblech MB Overlap

Mastertec | Fugenbänder

Mineralisch beidseitig voll beschichtetes Dichtblech MB für die Abdichtung von Arbeitsfugen. Nach dem Betonieren geht die mineralische Spezialbeschichtung mit dem frischen Beton eine Verbundwirkung ein und dichtet über die Rauigkeit der Oberfläche die Arbeits- bzw. Sollrissfuge g...

Dichtblech ABS, raue Fuge | Fugenbänder
angesehen
Dichtblech ABS, raue Fuge

Mastertec | Fugenbänder

Voll beschichtetes Abschalelement mit beidseitig aufgeschweißtem Lochgitter für die Abdichtung von Tank- bzw. Betonierfugen.

Verpressschlauch 6/12, gelb | Verpressschlauch und Zubehör
angesehen
Verpressschlauch 6/12, gelb

Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör

Mit dem PVC-Schlauch mit Injektionsschlitzen werden Arbeitsfugen wasserundurchlässig ausgebildet. Das Schlauchprofil gewährleistet durch Form und Struktur eine besonders sichere und gleichmäßige Verfüllung der Schwindspalten und Schadstellen.

Befestigungspacker inkl. Nippel | Verpressschlauch und Zubehör
angesehen
Befestigungspacker inkl. Nippel

Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör

Schwarzer Befestigungspacker inkl. Nippel, passend für Verpressschlauch 6 mm. Zur Fixierung des Verpressschlauches an der Schalung für Harzverpressung.

Metallschelle mit vormontiertem Nagel | Verpressschlauch und Zubehör
angesehen
Metallschelle mit vormontiertem Nagel

Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör

Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zum Schießen und Nageln. Für alle gängigen Schussapparate.

Kunststoffbefestigungsclip Typ A | Verpressschlauch und Zubehör
angesehen
Kunststoffbefestigungsclip Typ A

Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör

Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zum Eindrücken in den Frischbeton oder in Bohrlöcher Ø 8 mm.

Schlauchverbinder für Verpressschlauch | Verpressschlauch und Zubehör
angesehen
Schlauchverbinder für Verpressschlauch

Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör

Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zur Schlauchverlängerung und Verbindung von Reststücken.

Mauerkragen RONDO | Rohrdurchführungen
angesehen
Mauerkragen RONDO

Mastertec | Rohrdurchführungen

Mauerkragen Rondo mit 2 Spannbändern dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 m Wassersäule ab. Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.

Mauerkragen RONDO für Blitzschutzleiter und Erdungsband | Rohrdurchführungen
angesehen
Mauerkragen RONDO für Blitzschutzleiter und Erdungsband

Mastertec | Rohrdurchführungen

Mauerkragen Rondo dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 Meter Wassersäule ab. Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet. Mit diesem Modell können Blitzschutz-Erdungsbänder u...

Mauerkragen RONDO MINI | Rohrdurchführungen
angesehen
Mauerkragen RONDO MINI

Mastertec | Rohrdurchführungen

Mauerkragen Rondo mit 2 Kabelbinder dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 m Wassersäule ab. Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.

Ringraumdichtung MASTER-RING, PVC-frei | Rohrdurchführungen
angesehen
Ringraumdichtung MASTER-RING, PVC-frei

Mastertec | Rohrdurchführungen

Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen.

Ringraumdichtung MASTER-RING Multi, PVC-frei | Rohrdurchführungen
angesehen
Ringraumdichtung MASTER-RING Multi, PVC-frei

Mastertec | Rohrdurchführungen

Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen mit Zwiebeltechnik für mehrere Einbaumöglichkeiten mit nur 3 Abmessungen.

KG-Rohrdurchführung Doppelmuffe | Rohrdurchführungen
angesehen
KG-Rohrdurchführung Doppelmuffe

Mastertec | Rohrdurchführungen

Die KG-Rohrdurchführung ist mittig mit einem bis 7 bar geprüften Mauerkragen druckwasserdicht versehen. Er verhindert, dass Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen kann.

KG-Rohrdurchführung Universal | Rohrdurchführungen
angesehen
KG-Rohrdurchführung Universal

Mastertec | Rohrdurchführungen

Die KG-Rohrdurchführung ist mittig mit einem bis 7 bar geprüften Mauerkragen druckwasserdicht versehen. Er verhindert, dass Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen kann.

Wellenlager 10 mm | Trittschalldämmung
angesehen
Wellenlager 10 mm

Mastertec | Trittschalldämmung

Profiliertes, unbewehrtes Elastomer-Wellenlager mit 3 Sollrissstellen, das zur Trittschalldämmung, Körperschallschutzisolierung und zum Erschütterungsschutz eingesetzt werden kann.

1-20 von 20 Produkten