Klimagerät MPD1-12CRN7

mehr Mobile Klimageräte

Drucken
Produktdetails
Mobiles Klimagerät mit enormer Kühlleistung. Mit Fernbedienung. Für alle Standorte mit Räumen bis zu 41 m2.
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung
  • Staubfilter und Ionisator für ein gesundes Raumklima
  • Nutzung des Kondensates zur Kühlung des Kompressors (Slinger-up-System)
  • übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck
  • optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter (Auto Swing)
  • schnell und effektiv

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme Kühlen
1.350 W
  • Kühlleistung
3.500 W/h (12.000 BTU/h)
  • Arbeitsbereich/Temperatur
17–35 °C
  • Energieeffizienzklasse
A
  • Schalldruckpegel (hi/mi/lo)
ab 52/51/50,5 db(A)
  • natürliches Kältemittel
R290
  • Kabellänge inkl. Stecker
1,5 m
  • Länge Abluftschlauch
1,5 m
  • Abmessungen (H x B x T)
765 x 467 x 397 mm
  • Gewicht
33 kg

Downloads