Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Dränagebahn DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO

mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Dränagebahn DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO

Mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das erste vierlagige Schutz- und Dränagesystem für die Bitumendickbeschichtung und andere druckempfindlicheAbdichtungen im Hochbau.
Entspricht der DIN 18533 und der DIN 4095.
Mit integriertem Selbstkleberand.
100 Jahre geprüfte Langzeitbeständigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • ist durch sein Vier-Schichten-Material als kompakte Einheit von der Rolle schnell
    verlegbar und kann ohne Bodenaustausch verarbeitet werden
  • verhindert eine Wasseransammlung zwischen Dickbeschichtung und Gleitfolie
  • besitzt große Sicherheitsreserven und eine verbesserte Gleitwirkung im Falle
    von Setzungen
  • hat durch die spezielle Noppenform eine hohe Druckfestigkeit
  • weist eine zusätzliche Dämpfungsmembran auf
  • kann als Methangas- oder als Radondränung eingesetzt werden
  • durch die Additive absolut verottungsbeständig
Technische Daten
  • Noppenhöhe
ca. 9 mm
  • Druckfestigkeit
ca. 400 kN/m2
  • Dränagekapazität
ca. 3,1 l/s · m bei 20 kN/m2 (i = 1)
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
Material
  • Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem Geotextil aus PP, PE-Gleitfolie und PP-Vlies.

    Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Dränbahnen.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Sichere Befestigung der DELTA®-Dränbahnen.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Randabschlussprofil für den Einsatz mit Perimeterdämmung.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Montagehilfe zur schnellen und einfachen Befestigung von DELTA®-GEO-DRAIN Quattro und DELTA®-TERRAXX.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Sichere Befestigung von DELTA®-TERRAXX auf Perimeterdämmplatten.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Selbstklebend.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Das Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Dränbahnen vor Schmutz und Schlamm.