Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Grundmauerschutz DELTA®-MS 20

mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Grundmauerschutz DELTA®-MS 20

Mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Druckfeste, beständige Noppenbahn aus Spezial-PE mit hoher Dichte.
Vorteile/Ausführungen
  • bietet eine besondere Sicherheit durch die 20 mm großen Noppen und die hohe Dränagekapazität
  • ist unverrottbar im Erdreich, chemikalienbeständig und trinkwasserunbedenklich
  • leitet bei vertikaler Verlegung das aus dem felsigen Baugrund hervortretende Wasser ab
  • nimmt bei horizontaler Verlegung zwischen Sohlplatte und Fahrbahnbelag das beim Grundwasseranstieg anfallende Wasser auf und leitet es zur Dränleitung ab
Anwendungen/Hinweise
  • kann horizontal und vertikal kostensparend als verlorene Schalung zwischen Spritzbeton-Verbau und Beton-Bauwerkswand eingesetzt werden
  • als DELTA®-MS 20 perforiert mit hohem Ableitvermögen für den Einsatz auf Deckflächen wie z. B. Parkdecks und zur Dachbegrünung geeignet
Technische Daten
  • Noppenhöhe
ca. 20 mm
  • Luftvolumen
ca. 14 l/m2
  • Druckfestigkeit
ca. 150 kN/m2
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  • Materialdicke
ca. 1 mm
Material
  • PEHD, braun

Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Kostengünstige Noppenbahn als Sauberkeitsschicht, im Grundmauerschutz und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.