Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Clip DELTA®-GEO-DRAIN

mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Clip DELTA®-GEO-DRAIN

Mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Montagehilfe zur schnellen und einfachen Befestigung von
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro und DELTA®-TERRAXX.
Vorteile/Ausführungen
  • ist durch sein 4-Schichten-Material als kompakte Einheit von der Rolle schnell
    verlegbar und kann ohne Bodenaustausch verarbeitet werden
  • verhindert eine Wasseransammlung zwischen Dickbeschichtung und Gleitfolie
  • besitzt große Sicherheitsreserven und eine verbesserte Gleitwirkung im Falle von
    Setzungen
  • hat durch die spezielle Noppenform eine hohe Druckfestigkeit
  • weist eine zusätzliche Dämpfungsmembran auf
  • leitet Sicker-, Oberflächen- und Fassadenwasser zuverlässig ab
  • mit einer überproportionalen Dränagekapazität
  • kann als Methangas- oder als Betondränung eingesetzt werden
  • durch die Additive absolut verschrottungssicher
Technische Daten
  •  Noppenhöhe
ca. 9 mm
  •  Luftvolumen
ca. 7,7 l/m2
  •  Temperaturbeständigkeit
-30 °C bis +80 °C
  •  Durchschlagverhalten
40 mm
Material
  • schlagfestes, extrem stabiles Polyamid 6, braun

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Dörken Zubehör von

Die universelle Lösung, die für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser ein Höchstmaß an Sicherheit für Kellerwände bietet.


Zubehör von

mehr von Dörken Zubehör von

Das erste vierlagige Schutz- und Dränagesystem für die Bitumendickbeschichtung und andere druckempfindlicheAbdichtungen im Hochbau. Entspricht


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Das Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Dränbahnen vor Schmutz und Schlamm.


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Dränbahnen.