Grundmauerschutz DELTA®-MS

mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Grundmauerschutz DELTA®-MS

Mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Die „klassische“ Noppenbahn als Sauberkeitsschicht, im Grundmauerschutz oder als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Technische Daten
  • Noppenhöhe
ca. 8 mm
  • Druckfestigkeit
250 kN/m2
  • Material
Spezial-PE
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
Material
  • Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasser-unbedenklich unverrottbar im Erdreich.

Für Sie interessant


Zubehör
Dübel DELTA®-MS | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Dränbahnen.

Detailansicht

Zubehör
Knopf DELTA®-MS | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Sichere Befestigung der DELTA®-Dränbahnen.

Detailansicht

Zubehör
Haftnagel DELTA® | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Selbstklebend.

Detailansicht

Zubehör
Profil DELTA®-TERRAXX | Gründach

mehr von Dörken Zubehör

Randabschlussprofil für den Einsatz mit Perimeterdämmung.

Detailansicht

Zubehör
Schraube DELTA®-TERRAXX | Gründach

mehr von Dörken Zubehör

Sichere Befestigung von DELTA®-TERRAXX auf Perimeterdämmplatten.

Detailansicht

Zubehör
Noppenbahn-Profil DELTA® | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Das Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Dränbahnen vor Schmutz und Schlamm.

Detailansicht