Menu

Grundmauerschutz DELTA®-NB

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Praxisbewährte Noppenbahn geeignet als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.
Vorteile/Ausführungen
  • diagonale Noppenstruktur für geradliniges Knicken und kantengenaue Ausformung der Ecken
  • wurzelfest
  • verrottungsfest
  • chemikalienbeständig
  • trinkwasserunbedenklich
  • ohne Weichmacher
  • recyclingfähig
  • integrierter glatter Überlappungsrand

Anwendungen/Hinweise
  • zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter dem Estrich

Technische Daten
  • Noppenhöhe
ca. 8 mm
  • Kontaktfläche
ca. 1.450 cm2/m2 
  • Druckfestigkeit
ca. 200 kN/m2
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte, anthrazit

Downloads

Für Sie interessant

Grundmauerschutz DELTA®-MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-MS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte Noppenbahn geeignet als Anfüllsatz, Sauberkeitsschicht und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Grundmauerschutz DELTA®-MS 20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-MS 20

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte druckfeste Noppenbahn geeignet als leistungsfähige Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Mauerwerkssperre DELTA® | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Mauerwerkssperre DELTA®

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Horizontale, hochflexible Querschnittsabdichtung mit profilierter Ober- und Unterfläche, schützt Grundmauern und Hauswände dauerhaft vor aufsteigender Feuchtigkeit, auch bei extremen Temperaturen.

Putzträgerbahn DELTA®-PT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Putzträgerbahn DELTA®-PT

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Zuverlässige, feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe, die Sicherheit für trockene Wandoberflächen. Auch ein Ansetzen von Gipskartonplatten leicht möglich.

Noppenbahn DELTA®-Profil | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Noppenbahn DELTA®-Profil

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Drainagebahnen vor Schmutz und Schlamm.

Decken- und Fußbodenprofil DELTA®-PT-PROFIL | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Decken- und Fußbodenprofil DELTA®-PT-PROFIL

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Decken- und Fußbodenprofil mit integrierten Lüftungsschlitzen zum Einsatz als Abschlussprofil von DELTA®-PT.

Dübel DELTA® MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dübel DELTA® MS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Kunststoffschlagdübel zur leichten und sicheren Befestigung von DELTA®-Drainagebahnen.

Knopf DELTA® MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Knopf DELTA® MS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Spezial-Befestiger zur sicheren und genauen Befestigung der DELTA®-Drainagebahnen.

Haftnagel DELTA® | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Haftnagel DELTA®

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Selbstklebender Spezial-Befestiger mit quadratischer Grundplatte zur sicheren und durchdringungsfreien Verklebung auf der Abdichtung, für Noppenmatten.

Montagehilfe DELTA®-GEO-DRAIN CLIP | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Montagehilfe DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Präzise Verlegung und einfache, schnelle Befestigung von DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO, DELTA®-TERRAXX, DELTA®-XDRAIN und Delta®-EQ DRAIN.

Drainagebahn DELTA®-FLORAXX-TOP | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Drainagebahn DELTA®-FLORAXX-TOP

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Vielseitige, diffusionsfähige Schutz- und Noppen-Dränbahn mit integriertem druck- und filterstabilen Geotextil und Wasserspeicherfunktion, ideal für begrünten Dächern und Umkehrdächern.

Drainagebahn DELTA®-FLORAXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Drainagebahn DELTA®-FLORAXX

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Vielseitige, diffusionsfähige Schutz- und Noppen-Dränbahn mit Wasserspeicherfunktion, ideal für begrünten Dächern und Umkehrdächern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken