Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

DELTA®-X Drain

mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

DELTA®-X Drain

Mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Diese Noppenbahn mit einem 3-lagigen Schutz- und Drainsystem als kompakte Einheit, ist von der Rolle in einem Arbeitsgang schnell zu verlegen.

Einsatzbereich
  • für Bitumendickbeschichtung und andere druckempfindliche Abdichtungen
  • kann auch bei hohem Wasseranfall verwendet werden
Vorteile/Ausführungen
  • leitet Sickerwasser zuverlässig ab
  • ist ein optimaler Schutz der Hohlkehle und des Fußpunktes
  • vollflächige Dränschicht mit höchster Ableitkapazität
  • aufgeschweißte Filtervlies verhindert das Zuschlämmen der Noppenstruktur
Technische Daten
  • Luftvolumen zwischen den Noppen
ca. 7,9 l/m²
  • Druckfestigkeit (EN ISO 604)
ca. 250 kN/m²
  • Durchschlagverhalten (EN ISO 918)
ca. 40 mm
  • Wasserdurchlässigkeit (EN ISO 11058)
ca. 0,08 m/s
  • Wasserdurchlässigkeit innerhalb der Ebene (EN ISO 12958)
20 kPa (i=1) = > 3,0 x 10-3 m2/s (3,0 l/s • m)
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  • Noppenhöhe
ca. 9 mm
Material
  • Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte mit aufkaschiertem Geotextil
  • 3 Schichten
  • Farben: Noppenbahn schwarz, Geotextil grau, Gleitfolie schwarz

Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Die „klassische“ Noppenbahn als Sauberkeitsschicht, im Grundmauerschutz oder als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Das erste vierlagige Schutz- und Dränagesystem für die Bitumendickbeschichtung und andere druckempfindlicheAbdichtungen im Hochbau. Entspricht