Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

DELTA®-MS Drain

mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

DELTA®-MS Drain

Mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Noppenbahn mit integriertem Dränagevlies.

Vorteile/Ausführungen
  • schützt Perimeterdämmung und die Abdichtung der Kellerwand vor Beschädigung, Oberflächen- und Sickerwasser
  • 50 Jahre geprüfte Langzeitbeständigkeit
Technische Daten
  • Brandvehalten
Brandklasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+100 °C
  • Gewicht per m2
ca. 130 g
  • Rollengewicht
ca. 9 kg
  • Rollenlänge
50 m
Material
  • Noppenbahn aus regeneratfreiem Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem hydrophilen Geotextil aus Polypropylen


Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Diese Noppenbahn mit einem 3-lagigen Schutz- und Drainsystem als kompakte Einheit, ist von der Rolle in einem Arbeitsgang schnell zu verlegen.


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Die „klassische“ Noppenbahn als Sauberkeitsschicht, im Grundmauerschutz oder als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Das erste vierlagige Schutz- und Dränagesystem für die Bitumendickbeschichtung und andere druckempfindlicheAbdichtungen im Hochbau. Entspricht