Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drainagebahn DELTA®-FLORAXX-TOP

mehr in Gründach | mehr von

Drainagebahn DELTA®-FLORAXX-TOP

Mehr in Gründach | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Drainagebahn mit Wasserspeicher für genutzte Umkehrdächer.
Vorteile/Ausführungen
  • ideale Kombination aus einer perforierten HDPE-Noppenbahn und einem aufkaschiertem PP-Geotextil
  • dank ihrer innovativen Oktagon-Noppen mit 20 mm Höhe eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m² und einen vergrößerten Wasserspeicher
  • nach dem Ausrollen kann auf das integrierte oberseitige Geotextil sofort Substrat aufgebracht werden – dies erspart einen kompletten Arbeitsgang
  • verhindert dank ihrer durchgehend homogenen Fläche das Verrutschen oder Wandern lose verlegter Vliesschichten sowie Probleme bei windigem Wetter
  • 71 l/m² Fassungsvermögen als Wasserspeicher für Trockenzeiten
  • diffusionsoffen mit einem Sd-Wert von ca. 0,4 m, daher auch für begrünte Umkehrdächer geeignet
Technische Daten
  •  Noppenhöhe
ca. 20 mm
  •  Luftvolumen
ca. 14 l/m2
  •  Druckfestigkeit
ca. 200 kN/m2
  •  Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  •  Wasserdurchlässigkeit
ca. 0,08 m/s
Material
  • HDPE-Noppenbahn perforiert mit aufkaschiertem PP-Geotextil

NormgerechtVerrottungsfestIntegriertes VliesRichtungsfreie VerlegungGleichmäßige LastenverteilungOktagon Noppe


Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Gründach

Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher.


mehr von Dörken | mehr Gründach

Die universelle Lösung, die für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser ein Höchstmaß an Sicherheit für Kellerwände bietet.