Menu

Abdichtungsbahn DELTA®-THENE

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Normgerechte, kaltselbstklebende Bauwerksabdichtungsbahn für zuverlässige Abdichtung von erdberührten Kelleraußenwänden und zur flächigen Abdichtung gegen Radongas.
Vorteile/Ausführungen
  • wird von der Rolle weg sauber, schnell und sicher „tapeziert”
  • auch in engen Baugruben leicht zu verarbeiten
  • lässt sich durch die besondere Rasterbedruckung leicht und exakt zuschneiden
  • überbrückt durch seine Flexibilität sicher Risse im Untergrund
  • bietet sofortigen Schutz gegen Regen und Wasser
  • bietet dauerhaften Feuchteschutz
  • qualitativ hochwertige Abdichtung
  • mit weißer Deckfolie, die ein starkes Aufheizen im Sommer verhindert

Anwendungen/Hinweise
  • schützt auch vor Radongas
  • nach DIN 18531
  • nach DIN 18533
  • nach DIN 18534
  • Konformität nach EN 13969 und EN 14967

Technische Daten
  • Brandverhalten nach EN 13501-1
E
  • Reißfestigkeit nach EN 12310-1 längs/quer
ca. 150 N
  • Sd-Wert 
ca. 150 m
  • Wasserdichtheit nach DIN 18533  
W1-E/W4-E
  • Flächengewicht 
ca. 1600 g/m²

Material
  • Dicht- und Klebschicht aus Bitumenkautschuk
  • kreuzlaminierten Spezial-HDPE-Trägerfolie

Downloads

Für Sie interessant

Profil DELTA®-TERRAXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Profil DELTA®-TERRAXX

Dörken Zubehör

Randabschlussprofil mit eingeprägten Falzen und vorgestanzter Lochung alle 40 cm, zur sicheren Befestigung am Mauerwerk.

Noppenbahn DELTA®-Profil | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Noppenbahn DELTA®-Profil

Dörken Zubehör

Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Drainagebahnen vor Schmutz und Schlamm.

Grundanstrich DELTA®-THENE | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundanstrich DELTA®-THENE

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Lösemittelhaltiger Voranstrich auf Bitumen-Basis mit hoher Eindringwirkung als Haftgrund für DELTA®-THENE im Außenbereich.

Dörrkuplast® E-KV-4K | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dörrkuplast® E-KV-4K

Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Hochelastische Elastomerbitumen-Bahn mit Kunststoffvlies-Einlage. Verwendung bei Flachdächern als Oberlage mit Auflast bzw. als Zwischenlage und bei Bauwerksabdichtungen oberseitig mit feiner Abstreuung, unterseitig mit Flämm- bzw. Schweißfolie kaschiert. Verklebung der Bitumen-A...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken