Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Delta Fassade Plus Aktions Set

mehr in Winddichtbahnen, Fassadenbahnen | mehr von

Delta Fassade Plus Aktions Set

Mehr in Winddichtbahnen, Fassadenbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE/FASSADE-PLUS + Klebeband DELTA®-TAPE-FAS-60/100 – Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS-CORNER Ecken.
Vorteile/Ausführungen
  • kann bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 20 mm und einem Fugenanteil von bis zu 20 % der Fläche verlegt werden
  • dauerhaft UV-beständig
  • bietet durch den Sd-Wert von 0,02 m eine besondere Dampfdurchlässigkeit von innen
  • sorgt bei Holz-Ständer-Konstruktionen aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima
  • optimale Lösung für winddichte Fassadenkonstruktionen bei Sanierungen
  • mit einem Gewicht von ca. 210 g/m² sehr verlegefreundlich
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3662
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info)
Technische Daten
  • Brandverhalten
Brandklasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 270/230 N/5 cm, EN 12311-2
  • Reißdehnung
>10 %
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W1, EN 13859-2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 bis +80 °C
  • Gewicht per m²
ca. 210 g
  • Rollengewicht
ca. 16 kg
Material
  • spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
  • DELTA®-FASSADE-PLUS mit Klebezonen an beiden Rändern
  • DELTA®-FASSADE ohne integrierte Klebezone


Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Winddichtbahnen, Fassadenbahnen

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der...


mehr von Dörken | mehr Winddichtbahnen, Fassadenbahnen

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der...