Menu

Klebeband DELTA®-MULTI-BAND

von Dörken   |   mehr Dichtbänder, Montagematerial

Drucken
Stark klebendes, alterungsbeständiges Klebeband für den universellen Reparatur-Einsatz aller Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren im Innen- und Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • hohe Klebekraft
  • hochalterungsbeständig
  • von Hand abreißbar

Anwendungen/Hinweise
  • Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei und ausreichend tragfähig sein
  • eingetragen in der Datenbank „baubook” für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info)
  • DIN 4108

Technische Daten
  • Verarbeitungstemperatur
ab +5 °C 
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Klebstoff aus Rein-Acrylat
  • UV-stabilisierte PE Deckfolie mit Trennpapier

Zertifizierungen

baubook


Downloads

Für Sie interessant

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

Dörken Zubehör von

Universelle, wasserdichte und verlegerfreudliche Luft- und Dampfsperre für Steildach, Wand und Geschossdecke.

Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS

Dörken Zubehör von

Universell einsetzbare, hochwertige Luft- und Dampfsperre speziell unter Aufsparrendämmung geeignet.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18

Dörken Zubehör von

Durchscheinende, 2-lagige Luft- und Dampfsperre für gedämmte Dach, Wand und Deckenkonstruktionen.

Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT

Dörken Zubehör von

Langlebige, leichte Unterdeck- und Schalungsbahn mit Premiumeigenschaften und Selbstkleberand zum Schutz von Steildächern mit Eindeckung vor Feuchtigkeit und schädlichen Umwelteinflüssen. Auch zur Behelfsdeckung optimal geeignet.

Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS

Dörken Zubehör von

Schwer entflammbare, hochreißfeste und wasserdichte Unterdeck- und Schalungsbahn mit verbesserter Faser- und Membrantechnologie und Anti-Blend-Beschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit und schädlichen Umwelteinflüssen. Auch zur Behelfsdeckung optimal geeignet.

Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

Dörken Zubehör von

Hochreißfeste, wasserdichte und verschweißbare Unterdachbahn mit rutsch- und abriebfester Oberflächenstruktur, beidseitig verarbeitbar. Speziell für flache Dachneigungen und hohe Sicherheitsanforderungen. Mit Quellschweißmittel oder Heißluft verschweißbar.

Abdichtungsband DELTA®-Band RA | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Abdichtungsband DELTA®-Band RA

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Alu-Dichtband für Reparaturen an Dichtungsblechen wie Regenrinnen und kleine Risse in Gitterfolien. Auch als Abschluss bei Abdichtungen geeignet.

Dichtband DELTA®-KOM BAND K | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Dichtband DELTA®-KOM BAND K

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Vorkomprimiertes, acrylgetränktes Weichschaum-Dichtband zur Abdichtung von Anschlussfugen und Dampfsperren an aufgehenden Bauteilen, sowie an geputzten Untergründen in Verbindung mit Anpressleisten.

Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Abdicht- und Klebeband mit kaltverschweißendem Butyl-Kautschukkleber und hochdehnfähigem PE-Film für schwierige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Klebeband DELTA®-TAPE FAS | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-TAPE FAS

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Stark klebendes, alterungsbeständiges Klebeband, speziell für den Einsatz bei offenen Fassadenfugen, zum Verkleben von Überlappungen, Risse, Durchdringungen und schwierigen Details.

Klebeband DELTA®-MONO BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MONO BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig verstärktes Klebeband zum Verkleben von Luft- und Dampfsperren auf bedruckter Seite. Speziell zur luftdichten Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen aller Folien im innenbereich.

Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich, speziell für die Verklebung von Folienüberlappungen auf der Rauminnenseite geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken