Menu

Kartuschenkleber DELTA®-TIXX

von Dörken   |   mehr Dichtbänder, Montagematerial

Drucken
Dauerelastischer Kartuschenkleber für den luftdichten Anschluss von Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk, Holz oder anderen Untergründen.
Vorteile/Ausführungen
  • schadstoffarm (Einstufung A+)
  • einfrierbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • DIN 4108
  • Anwendbar ohne Anpressleiste/mechanische Fixierung

Technische Daten
  • Verarbeitung
+0 °C bis +40 °C
  • Funktionsbereich
–40 °C bis +80 °C

Downloads

Für Sie interessant

Luft- und Dampfsperre DELTA®-DAWI-GP | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfsperre DELTA®-DAWI-GP

Dörken Zubehör von

Stoppt Energieverluste dauerhaft und zuverlässig.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

Dörken Zubehör von

Universelle, wasserdichte und verlegerfreudliche Luft- und Dampfsperre für Steildach, Wand und Geschossdecke.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18

Dörken Zubehör von

Durchscheinende, 2-lagige Luft- und Dampfsperre für gedämmte Dach, Wand und Deckenkonstruktionen.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/-PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/-PLUS

Dörken Zubehör von

Hochreißfeste Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX

Dörken Zubehör von

Luftdichte Dampfbremse die Zugluft von innen stoppt und eingeschlossene Feuchtigkeit schnell trocknet, für alle Steildachkonstruktionen.

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Kartuschenkleber DELTA®-THAN

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung, auch zum Verkleben und Verbinden von Mauerwerkssperren.

Quellschweißmittel DELTA®-ALPINA-QSM | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Quellschweißmittel DELTA®-ALPINA-QSM

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Für die Herstellung einer homogenen Verschweißung der Längs- und Querstöße im Überlappungsbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken