Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

TargoFIX 1A

mehr in Systemzubehör | mehr von

TargoFIX 1A

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben von Überlappungen bei Unterdachbahnen und Anschlüssen.
Einsatzbereich
  • Wandanschlüsse im Innen- und Aussenbereich
Vorteile/Ausführungen
  • alterungs- und witterungsbeständig
  • standfestigkeit und dauerelastisch
Anwendungen/Hinweise
  • TargoFIX 1A übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!
Technische Daten
  • Verarbeitung
ab 5 °C
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C
Material
  • dauerelastischer Dichtstoff auf Acrylatbasis, lösemittelhaltig 
  • Farbe lichtblau

Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum luftdichten Anschluss aller DELTA®-Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk.


mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.


mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Pastöse Funktionsbeschichtung für optimale Detailsicherheit.


mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.


mehr Systemzubehör

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschließen von Dampfbremsen und Dampfsperren.