Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Unterdeckbahn DELTA®-VENT-S/-VENT-S-PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterdeckbahn DELTA®-VENT-S/-VENT-S-PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für unbelüftete Dachkonstrukion mit Schalung.
Einsatzbereich
  • geeignet für Behelfsdeckung
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Verlegung
  • störende Blendreflexe werden durch die mattgraue Oberfläche verhindert
  • besonderer Schutz durch das Vlies nach unten gegen Beschädigungen durch die sägeraue Schalung
  • die ideale, diffusionsoffene Luftdichtheitsschicht unterhalb von Holzfaser-Dämmplatten
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM UD Typ 1
  • bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne harte Schalung
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 310/260 N/5 cm, EN 12311-1
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2 
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+100 °C
  • Gewicht per m2
ca. 150 g
  • Rollengewicht
ca. 11 kg
Material
  • 3-lagige Steildachbahn aus reißfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination
  • DELTA®-VENT-S-PlUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern
  • DELTA®-VENT-S Klebezonen an den Rändern

Einzigartige MembrantechnologieDELTA®-BiCo-TechnologieLangfristiger Alterungsschutzgibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtUV-SchutzPreis-AlternativeWasserdicht


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS-CORNER Ecken.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Einseitig klebendes Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässig luft- und wasserdichte Anschlüsse.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes RA Dichtband.