Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Unterdeck-u. Unterspannbahn DELTA®-MAXX-WD

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterdeck-u. Unterspannbahn DELTA®-MAXX-WD

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Besonders geeignet für vollgedämmte Steildächer.
Einsatzbereich
  • Steildächer
  • Behelfsdeckung
Vorteile/Ausführungen
  • Gitterprägung für leichtes und exaktes Zuschneiden
  • hochbelastbar, hochreißfest und extrem trittsicher
  • passgenau
  • sofortiger, sicherer und optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen
  • deutlich schneller von links nach rechts und umgekehrt Verlegbar als herkömmliche Unterdeckbahnen
  • Wasser- und Winddicht
  • gibt Feuchtigkeit nach außen ab
  • extrem dehnfähig
  • hoher Alterungs- und UV-Schutz
  • schlagregensicher
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM UD Typ 1
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2 
  • Sd-Wert
ca. 0,15 m, EN ISO 12572
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+120 °C
  • Gewicht per m2
ca. 190 g
  • Rollengewicht
ca. 14 kg
Material
  • speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter, PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand

Extrem dehnfähiggibt Feuchtigkeit abDurchsturzsicherEinzigartige Membrantechnologie15-jährige GarantieWinddichtWasserdichtSchlagregensicherLangfristiger AlterungsschutzHöherer UV-SchutzHöhere Temperaturbeständigkeit 120 °CSpeichert Feuchtigkeit


Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Für unbelüftete Dachkonstrukion mit Schalung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Delta-Vent N Plus ist eine 3-lagige Bahn mit besonderem Vorteil gegen mechanische Belastungen bei der Verarbeitung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Bei vollgedämmten Steildächern mit voller Verschalung.


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Mit integrierten Selbstkleberändern besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert di...


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern besteht aus drei Materialschichten, einer diffusionsbremsenden Schicht zwischen zwei robusten Spin...


mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.