Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Luft- und Dampfbremse DELTA-LUXX

mehr in Dampfbremsen, Dampfsperren, Luftbremsen, Luftsperren | mehr von

Luft- und Dampfbremse DELTA-LUXX

Mehr in Dampfbremsen, Dampfsperren, Luftbremsen, Luftsperren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für alle Steildachkonstruktionen.
Vorteile/Ausführungen
  • für eine schnellere Austrocknung eingeschlossener Feuchtigkeit auch nach innen
  • mit einem Sd-Wert von ca. 2 m feuchtregulierend
  • ideale Kombination von Flexibilität und Brettigkeit
  • in Verbindung mit allen diffusionsoffenen DELTA®-Unterdeckbahnen Behaglichkeit sowie Sicherheit von innen und außen einreißstabil, einfach mit Tackerklammern unter den Sparren zu befestigen
  • stoppt die Zugluft von innen und reduziert damit den Energieverbrauch
  • Beitrag zum Umweltschutz: Diffusionsoffene und unbelüftete Dachkonstruktionen müssen nicht mit chemischem Holzschutz versehen werden.
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der ÖNORM B3667
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  • Reißkraft
140/110 N/5 cm
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Sd-Wert
2 m
  • Rollengewicht
ca. 11 kg
Material
  • PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung 

DELTA®-BiCo-TechnologieLuftdichtErmöglicht AbtrocknungLangfristiger Alterungsschutz


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Zum luftdichten Anschluss aller DELTA®-Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk.


Zubehör

mehr von Soudal Zubehör

Ein Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines Polyacrylates, für luftdichte und dauerhafte Verklebungen von Baumaterialien.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Klebeband zum Abdichten gegen Wind- und Luft.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes RA Dichtband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS-CORNER Ecken.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässig luft- und wasserdichte Anschlüsse.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.