Windsperre DELTA®-Dorfol für Wand

mehr in Winddicht- und Fassadenbahnen | mehr von

Windsperre DELTA®-Dorfol für Wand

Mehr in Winddicht- und Fassadenbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Unterdeck- und Unterspannbahnen für geschlossene Fassaden.
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen ÖNORM EN 13859-1, EN 13859-2
    Unterdeck- und Unterspannbahnen für geschlossene Fassaden
Technische Daten
  • Reißkraft
180/110 N/5 cm
  • Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  • Wasserdichtheit
Klasse W1, 13859-1 für Dach und 13859-2 für Wand
  • Widerstand gegen Schlagregen
bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Sd-Wert
0,02 m
  • erhöhte Anforderung Alterung
bestanden
  • Gewicht per m2
ca. 110 g
  • Rollengewicht
ca. 9 kg

Für Sie interessant


Zubehör
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Zubehör
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Unterspannbahn DELTA®-VENT N | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken | mehr Winddicht- und Fassadenbahnen

Die Profi-Folie bei voller Nutzung der Sparrenhöhe.

Detailansicht