Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE/FASSADE PLUS

mehr in Winddicht- und Fassadenbahnen | mehr von

Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE/FASSADE PLUS

Mehr in Winddicht- und Fassadenbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der Fläche.
Vorteile/Ausführungen
  • besteht aus einem hochreißfesten Polyestervlies mit wasserdichter Spezialbeschichtung
  • DELTA®-FASSADE PLUS mit Klebezonen an beiden Rändern
  • DELTA®-FASSADE ohne integrierte Klebezone
  • kann bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 20 mm und einem Fugenanteil von bis zu 20 % der Fläche verlegt werden
  • dauerhaft UV-beständig
  • bietet durch den Sd-Wert von 0,02 m eine besondere Dampfdurchlässigkeit von innen
  • sorgt bei Holz-Ständer-Konstruktionen aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima
  • die optimale Lösung für winddichte Fassadenkonstruktionen bei Sanierungen
  • mit einem Gewicht von ca. 210 g/m² sehr verlegefreundlich
  • wirkt als zuverlässige, diffusionsoffene Dämmschutzbahn bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3662
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info)
Technische Daten
  • Brandverhalten
Brandklasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 270/230 N/5 cm, EN 12311-2
  • Reißdehnung
>10 %
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W1, EN 13859-2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 bis +80 °C
  • Gewicht per m²
ca. 210 g
  • Rollengewicht
ca. 16 kg
Material
  • spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoff-
    beschichtung
  • entspricht der ÖNORM B3662 US W do


Für Sie interessant


Zubehör
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Zubehör
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE S/FASSADE S PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken | mehr Winddicht- und Fassadenbahnen

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der...

Detailansicht