Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Unterdeckbahn DELTA®-VENT-N

mehr in Winddichtbahnen, Fassadenbahnen | mehr von

Unterdeckbahn DELTA®-VENT-N

Mehr in Winddichtbahnen, Fassadenbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die Profi-Folie bei voller Nutzung der Sparrenhöhe.
Einsatzbereich
  • kann zur Behelfsdeckung eingesetzt werden
Vorteile/Ausführungen
  • als 3-lagige Bahn besonders gegen mechanische Belastung bei der Verarbeitung geschützt
  • durch das Vlies nach unten gegen Beschädigungen von sägerauen Sparren geschützt
  • verhindert störende Blendreflexe durch die mattgraue Oberfläche
  • schnell und fluchtgerecht abzurollen
  • hohe Zieh- und Trittsicherheit
  • Unterspannbahn bei Wärmedämmung in voller Sparrenhöhe
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
  • Widerstand gegen Schlagregen bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren (www.baubook.info)
Technische Daten
  • Brandverhalten
Brandklasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+100 °C
  • Gewicht per m2
ca. 130 g
  • Rollengewicht
ca. 10 kg
Material
  • 3-lagige Steildachbahn aus reißfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS-CORNER Ecken.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässig luft- und wasserdichte Anschlüsse.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes RA Dichtband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.