Corner DELTA®-FAS

mehr in Systemzubehör | mehr von

Corner DELTA®-FAS

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.
Einsatzbereich
  • für Innen-und Außenanwendung geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • flexible Kunststoffdecke für Fenster und Türen im Holzrahmenbau
  • dauerhaft UV-beständig
Material
  • thermoplastisches Elastomer (TPE), schwarz

Für Sie interessant


Zubehör von
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE/FASSADE PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der...

Detailansicht

Zubehör von
Windsperre DELTA®-Dorfol für Wand | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Unterdeck- und Unterspannbahnen für geschlossene Fassaden.

Detailansicht

Zubehör von
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE S/FASSADE S PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der...

Detailansicht

Leitungsmanschette | Systemzubehör

mehr von Eisedicht® | mehr Systemzubehör

Die hochelastischen EPDM-Manschetten sind mit einem Tyvek®-Klebekragen versehen, bieten eine extrem starke Klebekraft und sind reißfest.

Detailansicht

Manschette Delta®-Flexx | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum einfachen Abdichten von Rohrdurchführungen an Steildächern.

Detailansicht

Corner Delta®-Flexx | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell für alle Außenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen.

Detailansicht