Klebeband DELTA®-MONO-BAND

mehr in Systemzubehör | mehr von

Klebeband DELTA®-MONO-BAND

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einseitiges klebendes, von Hand abreißbares Klebeband mit hoher Klebekraft.
Einsatzbereich
  • im Innenbereich einsetzbar
Anwendungen/Hinweise
  • zur luftdichten Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen insbesondere aller Delta®-Folien jeweils auf der bedruckten Seite
  • Anschluss an alle vergleichbaren Untergründe und solche aus Kunststoff, Metall und Holzwerkstoffe
Technische Daten
  • Verarbeitung
ab +5 °C (bei temperierter Lagerung des Bandes)
  • Funktionsbereich
-40 °C bis +80 °C

Für Sie interessant


Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht

Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht

Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht