Kleber DELTA®-TIXX 600 ml

mehr in Systemzubehör | mehr von

Kleber DELTA®-TIXX 600 ml

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Ideal für den luftdichten Anschluss von Delta®-Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk.
Vorteile/Ausführungen
  • dauerhaft zuverlässiger Kleber aus dem Schlauchbeutel
  • ebenfalls für Untergründe wie Holz und Metall geeignet
Material
  • standfester Klebstoff

Für Sie interessant


Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX Set Mini | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Pastöse Funktionsbeschichtung für optimale Detailsicherheit.

Detailansicht

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht

TargoFIX 1A - außen | Systemzubehör

mehr Systemzubehör

Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben von Überlappungen bei Unterdachbahnen.

Detailansicht

TargoFIX SK - innen | Systemzubehör

mehr Systemzubehör

Dauerelastischer Kartuschenkleber zum luftdichten Anschließen von Dampf- bremsen und Dampfsperren.

Detailansicht