Leitungsmanschette

mehr in Systemzubehör | mehr von

Leitungsmanschette

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die hochelastischen EPDM-Manschetten sind mit einem Tyvek®-Klebekragen versehen, bieten eine extrem starke Klebekraft und sind reißfest.
Vorteile/Ausführungen
  • Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch die Dampfsperre oder Dampfbremse, Unterspannbahnen, Holzwekstoffplatten usw
  • gleichzeitig bieten sie die bauseitig geforderte Zugentlastung
Technische Daten
  •  Reißkraft
150/N25 mm
  •  Verarbeitung 
ab -5 °C
  •  Temperaturbeständigkeit
-20 °C bis +100 °C
  •  Kleber
Rein-Acrylat
  •  Klebekraft
35/N25 mm

Für Sie interessant


Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Manschette Delta®-Flexx | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum einfachen Abdichten von Rohrdurchführungen an Steildächern.

Detailansicht

Corner Delta®-Flexx | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell für alle Außenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen.

Detailansicht