Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX Set Mini

mehr in Systemzubehör | mehr von

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX Set Mini

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Pastöse Funktionsbeschichtung für optimale Detailsicherheit.
Anwendungen/Hinweise
  • Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach-
    und Wandkonstruktionen
  • Für schwierige Dachdetails.
  • Eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  •  Verarbeitung
mind. +5 °C
Material
  • pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion
Lieferumfang
  • DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies


Für Sie interessant


Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht

TargoFIX 1A - außen | Systemzubehör

mehr Systemzubehör

Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben von Überlappungen bei Unterdachbahnen.

Detailansicht

TargoFIX SK - innen | Systemzubehör

mehr Systemzubehör

Dauerelastischer Kartuschenkleber zum luftdichten Anschließen von Dampf- bremsen und Dampfsperren.

Detailansicht

H-Plus Pinselflasche | Systemzubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Systemzubehör

Zum auftragen von DELTA®-Quellschweissmittel.

Detailansicht