Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100

mehr in Systemzubehör | mehr von

Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.
Anwendungen/Hinweise
  • zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und schwierigen Details
Technische Daten
  • Verarbeitung
ab +5 °C

Für Sie interessant


Zubehör von
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE/FASSADE PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der...

Detailansicht

Zubehör von
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE S/FASSADE S PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der...

Detailansicht

Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Klebeband DELTA®-BUTYL-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die starke Klebekraft auf beiden Seiten.

Detailansicht