Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX

mehr in Systemzubehör | mehr von

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an
Dach- und Wandkonstruktionen.
Vorteile/Ausführungen
  • lässt sich schnell und zuverlässig auf DELTA®-Folien verarbeiten
  • Kann dank der besonders guten Haftungseigenschaften auf fast allen Untergründen
    sehr gut eingesetzt werden.
  • Sorgt bei schwierigen Details wie Ecken, Kanten und Durchbrüchen dafür, dass
    Fachhandwerker Zeit und Sicherheit gewinnen.
  • Arbeitswerkzeuge wie Pinsel lassen sich mit Wasser leicht reinigen
Anwendungen/Hinweise
  • Für schwierige Dachdetails.
  • Eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  •  Verarbeitung
mind. +5 °C
Material
  • pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion
Lieferumfang
  • Im 5l Eimer sind 2,5l Liquixx und 20m Flies


Für Sie interessant


Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Detailansicht

Zubehör von
Dampfbremse DELTA®-SD-FLEXX | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Ideale Sanierungsdampfbremse für die Umdeckung.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-VENT S / VENT S PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Perfekte Detailabdichtung auch schwieriger Anschlüsse mit DELTA®-LIQUIXX.

Detailansicht

Zubehör von
Unterspannbahn DELTA®-VENT N | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Die Profi-Folie bei voller Nutzung der Sparrenhöhe.

Detailansicht

Zubehör von
Luft- und Dampfsperre DELTA®-DAWI GP | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Stoppt Energieverluste dauerhaft und zuverlässig.

Detailansicht