Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80

mehr in Systemzubehör | mehr von

Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einseitig klebendes Nagelabdichtband von der Rolle
zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.
Anwendungen/Hinweise
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Verarbeitung
ab -5 °C
  • Funktionsbereich
-40 °C bis +80 °C
Material
  • VPE-Schaum


Für Sie interessant


Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen.

Detailansicht

Zubehör von
Energiesparmembran DELTA®-MAXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Besonders geeignet für vollgedämmte Steildächer.

Detailansicht

Zubehör von
Unterspannbahn DELTA®-VENT N | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Die Profi-Folie bei voller Nutzung der Sparrenhöhe.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-FOXX / FOXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Bei vollgedämmten Steildächern mit voll Verschalung.

Detailansicht

Zubehör von
Unterspannbahn DRAGOFOL | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.

Detailansicht

Dazu passt
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Steildachbahnen

mehr von Dörken Dazu passt

Verschweißbar für erhöhte Regensichere Unterdachbahnen.

Detailansicht