Menu

Nageldichtungsband DELTA®-Schaum-Band SB

von Dörken   |   mehr Dichtbänder, Montagematerial

Drucken
Einseitig klebendes VPE-Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen oder zur Abdichtung von Nagelstellen.
Anwendungen/Hinweise
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info)
  • lt. ÖNORM ist bei jeder Dachneigung ein Nageldichtungsband einzusetzen

Technische Daten
  • Verarbeitung
+5 °C
  • Funktionsbereich
–40 °C bis +80 °C
  • Dicke
3 mm

Material
  • VPE-Schaum

Zertifizierungen

baubook


Downloads

Für Sie interessant

Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS

Dörken Zubehör von

Universell einsetzbare, hochwertige Luft- und Dampfsperre speziell unter Aufsparrendämmung geeignet.

Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS

Dörken Zubehör von

Robuste, diffusionsoffene Bahn mit hervorragenden Materialeigenschaften die selbst bei extremen Wetterbedingungen mühelos stand hält. Auch als Vordeckung und Trennlage unter Schiefer oder Metalldeckungen geeignet.

Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT

Dörken Zubehör von

Leichte, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für belüftete und unbelüftete Dächer ohne Schalung.

Abverkauf
Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL

Dörken Zubehör von

Reißfeste, gitterverstärkte Unterspannbahn mit speziellen Mikroperforationen für zusätzlichen Austausch der Luftfeuchtigkeit, für alle hinterlüfteten Dächer.

Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

Dörken Zubehör von

Robuste, diffusionsoffene Bahn mit rutsch- und abriebfester Oberflächenstruktur, beidseitig verarbeitbar und verschweißbar.

Nageldichtungsband DELTA® D50 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Nageldichtungsband DELTA® D50

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig klebendes Dichtband von der Rolle zur Abdichtung von Perforationen (Nageldichtung) unter Konterlattungen, speziell auf unebenen, alten Holzschalungen geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken