TargoFIX SK - innen

mehr in Systemzubehör | mehr von

TargoFIX SK - innen

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Dauerelastischer Kartuschenkleber zum luftdichten Anschließen von
Dampf-
bremsen und Dampfsperren.
Vorteile/Ausführungen
  • breites Haftspektrum - für alle Dampfbremsen/ -sperren geeignet
  • hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf feuchten Untergründen
  • gute Standfestigkeit - sauber zu verarbeiten
  • extrem hohe Alterungsbeständigkeit - bleibt dauerelastisch
  • Ausgezeichnete Haftung auf Untergründen wie
    Mauerwerk, Holz, OSB- und Gipsfaserplatten.
Anwendungen/Hinweise
  • Zur Verarbeitung im Nass- und
    Trockenverfahren.
Technische Daten
  •  Verarbeitung
ab 5 °C
Material
  • Klebstoff aus Rein-Acrylat mit extrem hoher Alterungsbeständigkeit

Für Sie interessant


Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX Set Mini | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Pastöse Funktionsbeschichtung für optimale Detailsicherheit.

Detailansicht

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht

TargoFIX 1A - außen | Systemzubehör

mehr Systemzubehör

Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben von Überlappungen bei Unterdachbahnen.

Detailansicht

H-Plus Pinselflasche | Systemzubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Systemzubehör

Zum auftragen von DELTA®-Quellschweissmittel.

Detailansicht