TargoFIX 1A - außen

mehr in Systemzubehör | mehr von

TargoFIX 1A - außen

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben von Überlappungen
bei Unterdachbahnen.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem alterungs- und witterungsbeständig - für innen - und Außenanwendungen geeignet
  • hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf feuchten Untergründen
  • gute Standfestigkeit - sauber zu verarbeiten
  • Ebenso geeignet für Anschlüsse von Dampfbremsen und Unterdachbahnen an
    die Konstruktion.
  • Ausgezeichnete Haftung auf Mauerwerk, Metallen, Holz, etc. Bitumenverträglich
    und witterungsstabil.
  • Ebenso geeignet für Anschlüsse von Dampfbremsen und Unterdachbahnen
    an die Konstruktion.
  • Ausgezeichnete Haftung auf Mauerwerk, Metallen, Holz, etc. Bitumenverträglich
    und witterungsstabil.
Technische Daten
  •  Verarbeitung
ab 5 °C

Für Sie interessant


Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX Set Mini | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Pastöse Funktionsbeschichtung für optimale Detailsicherheit.

Detailansicht

Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht

TargoFIX SK - innen | Systemzubehör

mehr Systemzubehör

Dauerelastischer Kartuschenkleber zum luftdichten Anschließen von Dampf- bremsen und Dampfsperren.

Detailansicht

H-Plus Pinselflasche | Systemzubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Systemzubehör

Zum auftragen von DELTA®-Quellschweissmittel.

Detailansicht