Menu

Einseitiges Klebeband TargoFLEX

von Targo   |   mehr Dichtbänder, Montagematerial

Drucken
Hochflexibler Klebestreifen mit dehnbarem Folienträger zum luftdichten Anschließen von Dampfbremsen, Dampfsperren und Windpapieren an Durchdringungen für Innen- und Außenanwendungen. Ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Untergründen.
Einsatzbereich
  • Innen- und Außenbereiche
  • Abkleben auf Überlappungen
  • Anschließen an gerade Bauteile
  • Anschließen an gekrümmte Bauteile (Rohre)
  • Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung
  • Winddichtungen bei geschlossener Fassade

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hohe Klebkraft
  • ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • beständig gegen Versprödung
  • hohe Nassfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • keine Wohngifte
  • DIN 4108/SIA 180

Technische Daten
  • Verarbeitungstemperatur
ab –5 °C
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C

Material
  • Acrylat-Hochleistungsklebstoff
  • Trägermaterial hochwertige Verbundfolie, schwarz bedruckt

Downloads

Für Sie interessant

Abdichtungsband DELTA®-Band RA | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Abdichtungsband DELTA®-Band RA

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Alu-Dichtband für Reparaturen an Dichtungsblechen wie Regenrinnen und kleine Risse in Gitterfolien. Auch als Abschluss bei Abdichtungen geeignet.

Dichtband DELTA®-KOM BAND K | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Dichtband DELTA®-KOM BAND K

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Vorkomprimiertes, acrylgetränktes Weichschaum-Dichtband zur Abdichtung von Anschlussfugen und Dampfsperren an aufgehenden Bauteilen, sowie an geputzten Untergründen in Verbindung mit Anpressleisten.

Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Abdicht- und Klebeband mit kaltverschweißendem Butyl-Kautschukkleber und hochdehnfähigem PE-Film für schwierige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Klebeband DELTA®-MULTI-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Stark klebendes, alterungsbeständiges Klebeband für den universellen Reparatur-Einsatz aller Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren im Innen- und Außenbereich.

Klebeband DELTA®-TAPE FAS | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-TAPE FAS

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Stark klebendes, alterungsbeständiges Klebeband, speziell für den Einsatz bei offenen Fassadenfugen, zum Verkleben von Überlappungen, Risse, Durchdringungen und schwierigen Details.

Klebeband DELTA®-MONO BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MONO BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig verstärktes Klebeband zum Verkleben von Luft- und Dampfsperren auf bedruckter Seite. Speziell zur luftdichten Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen aller Folien im innenbereich.

Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich, speziell für die Verklebung von Folienüberlappungen auf der Rauminnenseite geeignet.

Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Reißfestes Aluminiumklebeband für Verklebungen von und Reparaturen von Überlappungen.

Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Klebeband zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien und Bauteile, geputzte Untergründe oder Holzwerkstoffplatten. Eine Alternative zu Kartuschen-Klebstoffen.

Klebeband Soudatape Facade | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband Soudatape Facade

Soudal | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitiges Klebeband zum luftdichten Abkleben von Überlappungen und Stössen für Dampfbremsen und Dampfsperren im Innen-, und Außenbereich.

Einseitiges Klebeband TargoULTRA | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Einseitiges Klebeband TargoULTRA

Targo | Dichtbänder, Montagematerial

Robuster Klebestreifen mit Zackenschnitt für Außenanwendungen.

Einseitiges Butyl-Klebeband TargoELASTIC | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Einseitiges Butyl-Klebeband TargoELASTIC

Targo | Dichtbänder, Montagematerial

Hochflexibler Klebestreifen mit dehnbarem Folienträger und geteiltem Trennstreifen, zum stufenweise, luftdichten Anschließen an Durchdringungen für Innen- und Außenanwendungen. Ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Untergründen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken