TargoTAC UV - außen

mehr in Systemzubehör | mehr von

TargoTAC UV - außen

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
UV-beständiges Klebeband für die Abklebung von Überlappungen bei
Winddichtungen in Fassaden mit Schattenfugen.
Vorteile/Ausführungen
  • Dank der schwarzen Farbe bleibt TargoTAC UV hinter der Fassade unsichtbar.
Anwendungen/Hinweise
  • Teile-Nr. 597476 mit geschlitztem Liner (15 mm / 20 mm / 40 mm) für perfekte Fenster-
    anschlüsse
Technische Daten
  •  Verarbeitung
ab 0 °C
Material
  • Klebstoff aus Rein-Acrylat mit extrem hoher Alterungsbeständigkeit

Für Sie interessant


Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Klebeband DELTA®-BUTYL-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die starke Klebekraft auf beiden Seiten.

Detailansicht

Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht

Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht