TargoTAC TX - innen und außen

mehr in Systemzubehör | mehr von

TargoTAC TX - innen und außen

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einseitiges Klebeband mit Tyvek-Träger zum luftdichten Abkleben von
Dampfbremsen, Dampfsperren und Winddichtungen.
Vorteile/Ausführungen
  • aggressive Klebekraft - hält wie verschweisst
  • ohne Harz, Kautschuk - kein Verspröden
  • mit robustem Trägermaterial
  • jede Rolle einzeln verpackt
Anwendungen/Hinweise
  • außen nur für Wandbereich geeignet
Technische Daten
  •  Verarbeitung
ab 0 °C
Material
  • Klebstoff aus Rein-Acrylat mit extrem hoher Alterungsbeständigkeit

Für Sie interessant


Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Klebeband DELTA®-BUTYL-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Die starke Klebekraft auf beiden Seiten.

Detailansicht

Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht

Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht