Dichtband DELTA®-D50

mehr in Systemzubehör | mehr von

Dichtband DELTA®-D50

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.
Vorteile/Ausführungen
  • ideal zur Abdichtung zwischen Unterdeck- bzw. Schalungsbahn und Konterlattung
    geeignet
Anwendungen/Hinweise
  • bei der Verarbeitung fest andrücken (z. B. mit einer Rolle)
  • nicht ausreichend tragfähige (z. B. sandende Untergründe) können mit
    DELTA®-AGF-ALLGRUNDFIX geprimert werden
Technische Daten
  •  Verarbeitung
+5 °C bis +25 °C
Material
  • Kombination aus Bitumen- und Kautschukmasse

Für Sie interessant


Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-FOXX / FOXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Bei vollgedämmten Steildächern mit voll Verschalung.

Detailansicht

Zubehör von
Energiesparmembran DELTA®-MAXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Besonders geeignet für vollgedämmte Steildächer.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-VENT S / VENT S PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Perfekte Detailabdichtung auch schwieriger Anschlüsse mit DELTA®-LIQUIXX.

Detailansicht

Zubehör von
Unterspannbahn DELTA®-VENT N | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Die Profi-Folie bei voller Nutzung der Sparrenhöhe.

Detailansicht

Zubehör von
Unterspannbahn DRAGOFOL | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.

Detailansicht

Zubehör von
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Verschweißbar für erhöhte Regensichere Unterdachbahnen.

Detailansicht