DELTA®-FLEXX-BAND

mehr in Systemzubehör | mehr von

DELTA®-FLEXX-BAND

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Klebekraft und Dehnfähigkeit auch für verwinkelte Stellen im Innen-
    und Außenbereich
  • extrem hohe Dehnbarkeit und Haftkraft
Anwendungen/Hinweise
  • die zu verklebenden Flächen müssen trocken und staubfrei sein.
  • bei Verwendung auf mineralischen Unrgründen ist ein Grundieranstrich notwendig
  • je nach Detail die rückseitige Abdeckung nur teilweise lösen und das Band vordehnen
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info.)
Technische Daten
  •  Verarbeitung
ab +5 °C
Material
  • Das DELTA®-FLEXX Band besteht aus einem Butyl Kautschuk-Kleber auf hochbeständigem Spezialflies mit besonderer Verfestigung


Für Sie interessant


Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen.

Detailansicht

Zubehör von
Dampfbremse DELTA®-NEOVAP 20 | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Für alle Steildächer.

Detailansicht

Zubehör von
Dampfbremse DELTA®-SD-FLEXX | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Ideale Sanierungsdampfbremse für die Umdeckung.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-FOXX / FOXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Bei vollgedämmten Steildächern mit voll Verschalung.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-VENT S / VENT S PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Perfekte Detailabdichtung auch schwieriger Anschlüsse mit DELTA®-LIQUIXX.

Detailansicht

Zubehör von
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE/FASSADE PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der...

Detailansicht

Zubehör von
Windsperre DELTA®-Dorfol für Wand | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Unterdeck- und Unterspannbahnen für geschlossene Fassaden.

Detailansicht

Dazu passt
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Steildachbahnen

mehr von Dörken Dazu passt

Verschweißbar für erhöhte Regensichere Unterdachbahnen.

Detailansicht