Kleber DELTA®-TIXX 310 ml

mehr in Systemzubehör | mehr von

Kleber DELTA®-TIXX 310 ml

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.
Anwendungen/Hinweise
  • Kartuschenkleber
  • ohne Anpressleiste
  • für alle DELTA®-Luft- und Dampfsperren
Technische Daten
  •  Verarbeitung
ab 0 °C bis +40 °C

Für Sie interessant


Zubehör von
Dampfsperre DELTA®-REFLEX-PLUS/REFLEX | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.

Detailansicht

Zubehör von
Dampfbremse DELTA®-LUXX | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Für alle Steildachkonstruktionen.

Detailansicht

Zubehör von
Dampfbremse DELTA®-SD-FLEXX | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Ideale Sanierungsdampfbremse für die Umdeckung.

Detailansicht

Zubehör von
Luft- und Dampfsperre DELTA®-DAWI GP | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Stoppt Energieverluste dauerhaft und zuverlässig.

Detailansicht

Zubehör von
Dampfbremse DELTA®-NEOVAP 20 | Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren

mehr von Dörken Zubehör von

Für alle Steildächer.

Detailansicht

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht