Kartuschenkleber DELTA®-THAN

mehr in Systemzubehör | mehr von

Kartuschenkleber DELTA®-THAN

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.
Anwendungen/Hinweise
  • der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein
  • bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen
  • nicht beständig gegen Öle, Lösungsmittel und Treibstoffe
Technische Daten
  • Verarbeitung
ab +5 °C
  • offene Zeit
30 Minuten
  • Funktionsbereich
–40 °C bis +80 °C
  • Ergiebigkeit
ca. 10 lfm/Kartusche
  
Material
  • dauerplastischer Kartuschenkleber aus Butylkautschuk

Für Sie interessant


Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-PVG / PVG PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Detailansicht

Zubehör von
Trennlage DELTA®-TRELA | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Strukturierte Trennlage für belüftete und unbelüftete Steildächer mit Metalldeckung.

Detailansicht

Zubehör von
Trennlage DELTA®-ENKA-VENT | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn.

Detailansicht

Zubehör von
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE S/FASSADE S PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der...

Detailansicht

Zubehör von
Windsperre DELTA®-Dorfol für Wand | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Unterdeck- und Unterspannbahnen für geschlossene Fassaden.

Detailansicht

Zubehör von
Dämmschutzbahn DELTA®-FASSADE/FASSADE PLUS | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm offenen Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der...

Detailansicht

Zubehör von
Unterspannbahn DRAGOFOL | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.

Detailansicht

Zubehör von
Unterspannbahn DELTA®-VENT N | Winddicht- und Fassadenbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Die Profi-Folie bei voller Nutzung der Sparrenhöhe.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-VENT S / VENT S PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Perfekte Detailabdichtung auch schwieriger Anschlüsse mit DELTA®-LIQUIXX.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-FOXX / FOXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Bei vollgedämmten Steildächern mit voll Verschalung.

Detailansicht

Zubehör von
Energiesparmembran DELTA®-MAXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Besonders geeignet für vollgedämmte Steildächer.

Detailansicht

Dazu passt
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Steildachbahnen

mehr von Dörken Dazu passt

Verschweißbar für erhöhte Regensichere Unterdachbahnen.

Detailansicht