Flüssigkleber DELTA®-PREN

mehr in Systemzubehör | mehr von

Flüssigkleber DELTA®-PREN

Mehr in Systemzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hohe Altersbeständigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem starker, leicht zähflüssiger Spezialkleber
Anwendungen/Hinweise
  • zur Verklebung von DELTA®-FOXX im Überlappungsbereich und bei Details
  • der Untergrund muss fest, trocken und staubfrei sein
Technische Daten
  • Verarbeitung
zwischen -5 °C und +35 °C

Für Sie interessant


Zubehör von
Trennlage DELTA®-TRELA | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Strukturierte Trennlage für belüftete und unbelüftete Steildächer mit Metalldeckung.

Detailansicht

Zubehör von
Trennlage DELTA®-ENKA-VENT | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn.

Detailansicht

Zubehör von
Vordeckbahn DELTA®-FOXX / FOXX PLUS | Steildachbahnen

mehr von Dörken Zubehör von

Bei vollgedämmten Steildächern mit voll Verschalung.

Detailansicht

Dazu passt
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Steildachbahnen

mehr von Dörken Dazu passt

Verschweißbar für erhöhte Regensichere Unterdachbahnen.

Detailansicht

Kleber DELTA®-TIXX 310 ml | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.

Detailansicht

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken | mehr Systemzubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht