Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Verschweißbar für erhöhte Regensichere Unterdachbahnen.
Vorteile/Ausführungen
  • gewährleistet in Verbindung mit den DELTA®-System Komponenten die Ausführung eines wasserdichten Unterdachs, parallel zu den Fachregeln des ZVDHs
  • hat eine rutschfeste Oberfläche und ist extrem reißfest
  • ermöglicht eine sichere Abdichtung der Konterlattung und von Anschlüssen mit dem
    DELTA®-ALPINA BAND
  • bietet eine sichere Verarbeitung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • gewährleistet durch einen Sd-Wert von ca. 0,30 m das Abwandern von Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion und damit eine höhere bauphysikalische Sicherheit
  • ist durch die einfache und schnelle Verlegung sehr wirtschaftlich
  • hat ein handliches Format und bietet dadurch geringen Transportaufwand als bei anderen Systemen
Anwendungen/Hinweise
  • Unterdeckbahn (UD do-s) nach ÖNORM B 3661:2009 und für
    Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B4119
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Brandkennziffer
4.2, VKF
  • Reißkraft
ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2 
  • Sd-Wert
ca. 0,30 m, EN ISO 12572
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+100°C
  • Gewicht per m2
ca. 350 g
  • Rollengewicht
ca. 16 kg

Extrem dehnfähigExtremwetterlagengibt Feuchtigkeit abDurchsturzsicher15-jährige GarantieWinddichtWasserdichtSchlagregensicherLangfristiger AlterungsschutzHöherer UV-SchutzHöhere Temperaturbeständigkeit 120 °CEinzigartige Membrantechnologie


Für Sie interessant


Zubehör
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Zubehör
Andrückrolle | Heißluftföhn, Klebepistolen, Anleimer

mehr von Leister Zubehör

Zubehör für Leister Geräte.

Detailansicht

Zubehör
Quellschweißmittel DELTA®-ALPINA QSM | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

1 Liter, 1000 gr. / Flasche.

Detailansicht

Zubehör
H-Plus Pinselflasche | Systemzubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Zum auftragen von DELTA®-Quellschweissmittel.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht

Dazu passt
Flüssigkleber DELTA®-PREN | Systemzubehör

mehr von Dörken Dazu passt

Hohe Altersbeständigkeit.

Detailansicht

Dazu passt
Corner Delta®-Flexx | Systemzubehör

mehr von Dörken Dazu passt

Universell für alle Außenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen.

Detailansicht

Dazu passt
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Dazu passt

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Dazu passt
Manschette Delta®-Flexx | Systemzubehör

mehr von Dörken Dazu passt

Zum einfachen Abdichten von Rohrdurchführungen an Steildächern.

Detailansicht

Dazu passt
Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80 | Systemzubehör

mehr von Dörken Dazu passt

Einseitig klebendes Nagelabdichtband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.

Detailansicht

Dazu passt
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Dazu passt

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Heißluft-Handgerät TRIAC AT für steckbare Düsen | Heißluftföhn, Klebepistolen, Anleimer

mehr von Leister Das könnte Sie auch interessieren

Der TRIAC AT ist ein zuverlässiges Heißluft-Handgerät zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff, ideal für die Baustelle. Die ergonomische Bau...

Detailansicht