Trennlage DELTA®-ENKA-VENT

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Trennlage DELTA®-ENKA-VENT

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage ohne
Trägerbahn.
Technische Daten
  • Höhe der Noppenstruktur
ca. 8 mm
  • Gewicht per m2
ca. 210 g
  • Rollengewicht
ca. 10,5 kg
Material
  • Polyamid

Für Sie interessant


Zubehör
Flüssigkleber DELTA®-PREN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Hohe Altersbeständigkeit.

Detailansicht

Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Trennlage DELTA®-TRELA | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Strukturierte Trennlage für belüftete und unbelüftete Steildächer mit Metalldeckung.

Detailansicht