Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Vordeckbahn DELTA®-DURO PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen.
Vorteile/Ausführungen
  • mit integrierten Selbstkleberändern besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert die Diffusionsfähigkeit, die über der von bitumenhaltigen Schalungsbahnen und vieler Kunststoffbahnen liegt
  • ist wasserdicht und bietet zuverlässigen Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen
  • Hartschalungen können sicher austrocknen
  • bietet durch seine besondere Oberflächenstruktur eine hohe Rutsch- und Abriebsfestigkeit
  • ist mit einem Gewicht von 205 g/m² gegenüber bituminösen Schalungbahnen angenehm leicht - das steigert die Verlegeleistung und senkt die Kosten
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
  • optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen
  • wasserdicht und trotzdem dampfdurchlässig
  • Hartschalungen können sicher austrocknen
  • Eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 135O1-1
  • Reißkraft
290/220 N/5 cm
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • kurzzeitige Temperatur-
    belastung des Materials
+100 °C
  • Gewicht per m2
ca. 205 g
  • Rollengewicht
ca. 15,5 kg
  • Rollenlänge
50 m
Material
  • 3-lagige Steildachbahn aus reissfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination
  • mit integriertem Selbstkleberand
  • entspricht der ÖNORM B3661 UD do-K

DELTA AMSDELTA-BICO-TechnologieLangfristiger Alterungsschutzgibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtWasserdichtUV-SchutzPreis-Alternative


Für Sie interessant


Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Zubehör
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Zubehör
Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Nagelabdichtband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht

Zubehör
Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht