Unterdeckbahn DELTA®-DURO-PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterdeckbahn DELTA®-DURO-PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit integrierten Selbstkleberändern besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert die Diffusionsfähigkeit, die über der von bitumenhaltigen Schalungsbahnen und vieler Kunststoffbahnen liegt.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Rutsch- und Abriebsfestigkeit durch seine besondere Oberflächenstruktur
  • mit einem Gewicht von 205 g/m² gegenüber bituminösen Schalungbahnen angenehm leicht
  • steigert die Verlegeleistung und senkt die Kosten
  • optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen
  • wasserdicht und trotzdem dampfdurchlässig
  • Hartschalungen können sicher austrocknen
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM UD Typ 1
  • optimaler Schutz für alle Steildächer gegen Flugschnee, Staub und Regen
  • wasserdicht und trotzdem dampfdurchlässig
  • Hartschalungen können sicher austrocknen
  • Eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 135O1-1
  • Reißkraft
290/220 N/5 cm
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • kurzzeitige Temperatur-
    belastung des Materials
+100 °C
  • Gewicht per m2
ca. 205 g
  • Rollengewicht
ca. 15,5 kg
Material
  • 3-lagige Steildachbahn aus reißfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination
  • mit integriertem Selbstkleberand

Einzigartige MembrantechnologieDELTA®-BiCo-TechnologieLangfristiger Alterungsschutzgibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtWasserdichtUV-SchutzPreis-Alternative


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.