Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.
Einsatzbereich
  • für alle hinterlüfteten Dächer
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM US 
Technische Daten
  • Brandverhalten

Klasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102

  • Reißkraft
ca. 400/300 N/5 cm, EN 12311-1
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W 2, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 3 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C 
  • Gewicht per m2
ca. 140 g
  • Rollengewicht
ca. 10,5 kg
Material
  • gitterverstärkte PE-Folie, mikroperforiert

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes RA Dichtband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS-CORNER Fensterecken.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässig luft- und wasserdichte Anschlüsse.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.