Vordeckbahn DELTA®-VENT S / VENT S PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Vordeckbahn DELTA®-VENT S / VENT S PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Perfekte Detailabdichtung auch schwieriger Anschlüsse mit DELTA®-LIQUIXX.
Einsatzbereich
  • entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A
  • geeignet für Behelfsdeckung
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Verlegung: die Klebeverbindung hält sofort und gewinnt mit der Zeit an Stabilität
  • wirtschaftliche Verarbeitung der Luftdichtheitsschicht
  • störende Blendreflexe werden durch die mattgraue Oberfläche verhindert
  • besonderer Schutz durch das Vlies nach unten gegen Beschädigungen durch die sägeraue Schalung
  • die ideale diffusionsoffene Luftdichtheitsschicht unterhalb von Holzfaser-Dämmplatten
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
  • bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne harte Schalung
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 310/260 N/5 cm, EN 12311-1
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2 
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.9 +80 °C, EN 13859-1 Abs. 5.2.10
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+100 °C
  • Gewicht per m2
ca. 150 g
  • Rollengewicht
ca. 11 kg
Material
  • 3-lagige Steildachbahn aus reißfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination
  • *DELTA®-VENT S PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern
  • *DELTA®-VENT S hat keine Klebezonen an den Rändern
  • entspricht der ÖNORM B3361 UD do-K

Einzigartige MembrantechnologieDELTA®-BICO-TechnologieLangfristiger Alterungsschutzgibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtUV-SchutzPreis-AlternativeWasserdicht


Für Sie interessant


Zubehör
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Zubehör
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht

Zubehör
Funktionsbeschichtung DELTA®-LIQUIXX | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Einseitig klebendes Nagelabdichtband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes Dichtband.

Detailansicht