Trennlage DELTA®-TRELA

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Trennlage DELTA®-TRELA

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strukturierte Trennlage für belüftete und unbelüftete Steildächer mit Metalldeckung.
Vorteile/Ausführungen
  • ist eine elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage
  • mit sicherer Doppel-PLUS-Verklebung
  • sorgt für eine permanente Luftumspülung der Unterseite der Scharen
  • DELTA®-TRELA bietet bei Metalldächern und -Fassaden nach innen einen
    sicheren Schutz gegen Feuchtestau und Korrosion.
  • Einsetzbar bei jedem Material, wie z. B. Titanzink, Aluminium, Edelstahl,
    verzinktem Stahl, Kupfer usw.
  • die Noppenstruktur als Dränageschicht kanalisiert die Feuchtigkeit zuverlässig
  • durch die Noppenanordnung kann DELTA®-TRELA bei Detailausbildungen
    richtungsunabhängig verwendet werden
  • Prasselgeräusche von Regen und Hagel werden gedämpft
Anwendungen/Hinweise
  • Für Titanzink gilt generell, dass eine strukturierte Trennlage erforderlich ist bei Unterlagen aus OSB-Platten oder Sperrholz sowie bei allen unbelüfteten Konstruktionen.
  • Von führenden Metalldach-Herstellern empfohlen.
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Höhe der Noppenstruktur
ca. 8 mm
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Deckbreite
ca. 1,4 m
  • Gewicht per m2
ca. 380 g
  • Rollengewicht
ca. 17 kg
  • Rollenlänge
30 m
Material
  • DELTA®-TRELA PLUS mit integriertem Selbstkleberand

Einzigartige MembrantechnologieDELTA®-BICO-TechnologieLangfristiger Alterungsschutzgibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtWasserdichtUV-Schutzstrukturierte Trennlage


Für Sie interessant


Zubehör
Flüssigkleber DELTA®-PREN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Hohe Altersbeständigkeit.

Detailansicht

Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Trennlage DELTA®-ENKA-VENT | Steildachbahnen

mehr von Dörken | mehr Steildachbahnen

Elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn.

Detailansicht