Unterdeckbahn DELTA®-FOXX /-FOXX-PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterdeckbahn DELTA®-FOXX /-FOXX-PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bei vollgedämmten Steildächern mit voller Verschalung.
Vorteile/Ausführungen
  • bietet einen sicheren Schutz, selbst wenn die Überdeckung nicht im Bahnenraster erfolgt
  • spart Zeit und Geld bei der Verarbeitung
  • die Klebeverbindung hält sofort und wird mit der Zeit immer stabiler
  • durch das hohe Gewicht des Trägervlieses und die feste Deckenbeschichtung besonders handwerksgerecht
  • dank der speziellen Dispersionsbeschichtung dauerhaft wasserdicht
  • sehr robust und hoher Tritt-, Abtrieb- und Reißfestigkeit
  • lässt sich durch die verdichtete Faserstruktur leicht über sägeraue Oberflächen ziehen
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM UD Typ 1
  • bei vollgedämmten Steildächern mit harter Schalung
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+150 °C
  • Gewicht per m2
ca. 270 g
  • Rollengewicht
ca. 20 kg
Material
  • hochreißfestes PES-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-
    Beschichtung
  • DELTA®-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern
  • DELTA®-FOXX Klebezonen an den Rändern

Einzigartige MembrantechnologieLangfristiger AlterungsschutzExtremwetterlagengibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtWasserdichtHöchster UV-SchutzDurchsturzsicherHöhere Temperaturbeständigkeit 150 °CMit Lotus-Effekt15-jährige Garantie


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Extrem starker, leicht zähflüssiger Spezialkleber.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.