Energiesparmembran DELTA®-MAXX PLUS

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Energiesparmembran DELTA®-MAXX PLUS

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Besonders geeignet für vollgedämmte Steildächer.
Vorteile/Ausführungen
  • spart Energie in neuer Dimension; bis zu 30 % niedrigere Luftwechselrate und damit
    bis zu 9 % weniger Heizwärmebedarf
  • ist durch die spezielle Vliesbeschichtung hoch belastbar, hochreißfest und extrem trittsicher
  • erfüllt alle Anforderungen des ZVDH-Regelwerks und kann zur Behelfsdeckung eingesetzt werden
  • erleichtert die Verlegearbeit durch Karo-Oberflächenprägung (gerade Schnittkante
    beim Schneiden)
  • kann durch das unterseitige Speichervlies bis zu 1 l/m² Feuchtigkeit aufnehmen
  • bietet sicheren Schutz vor Insekten
  • ist auch als Schalungsbahn geeignet
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse B-s1, d2, EN 13501-1, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
  • Reißkraft
ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1 + 2
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2 
  • Sd-Wert
ca. 0,15 m, EN ISO 12572
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.9 +80 °C, EN 13859-1 Ab
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+120 °C
  • Gewicht per m2
ca. 190 g
  • Rollengewicht
ca. 14 kg
Material
  • speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand
  • entspricht der ÖNORM B3361 UD do-K

Extrem dehnfähiggibt Feuchtigkeit abDurchsturzsicherEinzigartige Membrantechnologie15-jährige GarantieWinddichtWasserdichtSchlagregensicherLangfristiger AlterungsschutzHöherer UV-SchutzHöhere Temperaturbeständigkeit 120 °CSpeichert Feuchtigkeit


Für Sie interessant


Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Zubehör
Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Nagelabdichtband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-BUTYL-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft auf beiden Seiten.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht