Vordeckbahn DELTA®-FOL PVG PLUS / -FOL PVG

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Vordeckbahn DELTA®-FOL PVG PLUS / -FOL PVG

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
DELTA®-FOL PVG PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
  • bei belüfteten Steildächern mit harter Schalung bzw. unterhalb von Aufdachdämmungen
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
270/200 N/5 cm
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Sd-Wert
3 m
  • Rollengewicht
ca. 16 kg
Material
  • Spinnfaservlies kombiniert mit wasserdichter Zwischenschicht
  • entspricht der ÖNORM B3661 UD-k

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-BUTYL-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft auf beiden Seiten.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht